Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U631 Miniatyrlampe 1828 T3 1/4 37.5v | AB6JZQ

LUMAPRO 21U631 Miniatyrlampe 1828 T3 1/4 37.5v

På lager
Vare: AB6JZQ Modell: 21U631

Få tak i det April 26, Fredag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer1828
Spenning37.5
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMJ7 Miniatyrlampe 1828 2w T3 1/4 37.5v - Pakke med 10 | AB9VPR 2FMJ710478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U631 Miniatyrlampe 1828 T3 1/4 37.5v
26NOK / enhet