Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U561 Miniatyrlampe 356 G3 1/2 28v | AB6JWV

LUMAPRO 21U561 Miniatyrlampe 356 G3 1/2 28v

På lager
Vare: AB6JWV Modell: 21U561

Få tak i det April 30, tirsdag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer356
Spenning28
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetOpprinnelige lumenPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U546 Miniatyrlampe 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 hr.--Indikator2652130NOK
LUMAPRO 2FLY6 Miniatyrlampe 265 2.2w G3 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9VKZ 2FLY65000 hr.79mA9Indikator2652.210206NOK
LUMAPRO 2FMC4 Miniatyrlampe 356 4.76w G3 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9VMG 2FMC4500 hr.170mA44Aircraft3564.810135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U561 Miniatyrlampe 356 G3 1/2 28v
29NOK / enhet