Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampe 308 S8 28v | AB6JWL

LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampe 308 S8 28v

På lager
Vare: AB6JWL Modell: 21U553
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer308
Spenning28
Watts18.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U550 Miniatyrlampe 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Aircraft300 hr.300 hr.30514Enkelkontakt bajonett (BA15s)--137NOK
LUMAPRO 21U551 Miniatyrlampe 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Aircraft300 hr.300 hr.30614Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--142NOK
LUMAPRO 21U552 Miniatyrlampe 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Aircraft300 hr.300 hr.30719Enkelkontakt bajonett (BA15s)--130NOK
LUMAPRO 21U616 Miniatyrlampe 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Biler1000 hr.1000 hr.159117Enkelkontakt bajonett (BA15s)--141NOK
LUMAPRO 21U619 Miniatyrlampe 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Biler500 hr.500 hr.163828.6Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--150NOK
LUMAPRO 21U620 Miniatyrlampe 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Aircraft400 / 1000 timer400 / 1000 timer16629.5Dobbeltkontaktindeks (BA15d)--156NOK
LUMAPRO 21U622 Miniatyrlampe 1683 S8 28v | AB6JZF 21U622Aircraft500 hr.500 hr.168328.6Enkelkontakt bajonett (BA15s)--157NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampe 308 S8 28v
28NOK / enhet