Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U513 Miniatyrlampe Kpr113 B3 1/2 4.8v - Pakke med 2 | AB6JUW

LUMAPRO 21U513 miniatyrlampe Kpr113 B3 1/2 4.8v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6JUW Modell: 21U513

Få tak i det April 26, Fredag
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid20 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerKPR113
Spenning4.8
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKX8 Lommelykt Lampe Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pakke med 10 | AB9PRC 2EKX810161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U513 miniatyrlampe Kpr113 B3 1/2 4.8v - pakke med 2
50NOK /pakke