Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U502 Miniatyrlampe Pr18 B3 1/2 7.2v | AB6JUJ

LUMAPRO 21U502 Miniatyrlampe Pr18 B3 1/2 7.2v

På lager
Vare: AB6JUJ Modell: 21U502
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid3 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR18
Spenning7.2
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKY4 Mini glødepære 1152 S8 17.15w 10pk | AB9PRG 2EKY41099NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U502 Miniatyrlampe Pr18 B3 1/2 7.2v
21NOK / enhet