Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F252 innfelt lyshussett | AA2EQK

LUMAPRO 10F252 innfelt lyshussett

På lager
Vare: AA2EQK Modell: 10F252

Få tak i det April 26, Fredag
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt belysningssett
Faktisk OD (in.)6-1 / 2 "
Takåpning kreves (in.)6-1/2
ArmaturtypeNybygg og ombygging
Høyde12 2 / 5 "
Housing MaterialStål og aluminium
IsolasjonstypeIC
LampetypeA19, BR30, PAR30L
Lengde13 7 / 8 "
Maks. Effekt75
Antall lamper1
Spenning120
Bredde7 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.719
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode9405106010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 6" glødelampe, hvit åpen trim

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeHøydeIsolasjonstypeSakLampetypeMaks. EffektBreddePris
LUMAPRO 5TP91 Innfelt lyshus | AE6KPL 5TP91Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "40NOK
LUMAPRO 5TP92 Innfelt lyshus | AE6KPM 5TP92Nybygg7.25 "Ikke-ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "57NOK
LUMAPRO 5TP94 Innfelt lyshus | AE6KPP 5TP94Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "137NOK
LUMAPRO 5TP95 Innfelt lyshus | AE6KPQ 5TP95Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "384NOK
LUMAPRO 5TP96 Innfelt lyshus | AE6KPR 5TP96Nybygg7.25 "Ikke-ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "489NOK
LUMAPRO 5TP97 Innfelt lyshus | AE6KPT 5TP97Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F252 innfelt lyshussett
81NOK / enhet