Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F245 Remodel innfelt hus | AA2EQC

LUMAPRO 10F245 Ombygg innfelt hus

På lager
Vare: AA2EQC Modell: 10F245

Få tak i det April 26, Fredag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt lyshus
Faktisk OD (in.)5-1 / 2 "
Takåpning kreves (in.)5.5
Armaturtyperemodel
Høyde5 1 / 2 "
Housing MaterialAluminum
IsolasjonstypeIC
LampetypeBR30, PAR30
Lengde12 1 / 5 "
Maks. Effekt75
Antall lamper1
Spenning120
Bredde7 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9405106010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 5" glødelampe

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F245 Ombygg innfelt hus
48NOK / enhet