Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F240 Construction Innfelt hus | AA2EPX

LUMAPRO 10F240 Konstruksjon Innfelt bolig

På lager
Vare: AA2EPX Modell: 10F240

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt lyshus
Faktisk OD (in.)4-5 / 16 "
Takåpning kreves (in.)4-1/2
ArmaturtypeNybygg
Høyde8"
Housing MaterialStål
IsolasjonstypeIkke-IC
LampetypeR26, PAR16, A19, PAR20
Lengde13 7 / 8 "
Maks. Effekt60
Antall lamper1
Foreslått lampenummer10J378
Spenning120
Bredde5 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9405106010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 4" glødelampe

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialIsolasjonstypeLampetypeMaks. EffektForeslått lampenummerSpenningBreddePris
LUMAPRO 10F239 Konstruksjon Innfelt hus | AA2EPW 10F239Stål og aluminiumICMR165010J3781206"586NOK
LUMAPRO 10F241 Konstruksjon Innfelt hus | AA2EPY 10F241AluminumICMR16501TJV8126"551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F240 Konstruksjon Innfelt bolig
312NOK / enhet