Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F239 Konstruksjon Innfelt hus | AA2EPW

LUMAPRO 10F239 Konstruksjon Innfelt bolig

På lager
Vare: AA2EPW Modell: 10F239
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt lyshus
Faktisk OD (in.)4-5 / 16 "
Takåpning kreves (in.)4-1/2
ArmaturtypeNybygg
Høyde8"
Housing MaterialStål og aluminium
IsolasjonstypeIC
LampetypeMR16
Lengde13 7 / 8 "
Maks. Effekt50
Antall lamper1
Foreslått lampenummer10J378
Spenning120
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9405106010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 4" glødelampe

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialIsolasjonstypeLampetypeMaks. EffektForeslått lampenummerSpenningBreddePris
LUMAPRO 10F240 Construction Innfelt hus | AA2EPX 10F240StålIkke-ICR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "312NOK
LUMAPRO 10F241 Konstruksjon Innfelt hus | AA2EPY 10F241AluminumICMR16501TJV8126"551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F239 Konstruksjon Innfelt bolig
586NOK / enhet