Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F213 Innfelt trim 5 tommers baffel | AA2ENV

LUMAPRO 10F213 Innfelt trim 5-tommers baffel

På lager
Vare: AA2ENV Modell: 10F213

Få tak i det April 30, tirsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt belysningstrim
passer5 "Hus
HusfinishHvit ring / svart baffel
Housing MaterialMetal
Inne i Dia.5-1 / 2 "
LampetypeBR30 PAR30
Utenfor Dia.6-3 / 4 "
typenBaffle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9405994090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpasserHusfinishInne i Dia.LampetypeUtenfor Dia.typenPris
LUMAPRO 10F204 Innfelt trim Coilex baffel | AA2ENL 10F2044 LavspenningshusHvit baffel4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex Baffel17NOK
LUMAPRO 10F209 Innfelt trimspor | AA2ENQ 10F2094 "HusHvit4"MR165-1 / 2 "Slot178NOK
LUMAPRO 10F211 Innfelt trim Baffel Splay | AA2ENT 10F2115 "HusHvit ring / hvit baffel5-1 / 2 "BR30, PAR306-1 / 2 "Baffle splay25NOK
LUMAPRO 10F221 Innfelt Trim Par38 Åpen | AA2EPB 10F2216 "HusHvit6-1 / 2 "BR30, R30, PAR307-1 / 4 "Åpen7NOK
LUMAPRO 10F231 innfelt trim fluorescerende reflektor | AA2EPM 10F2316 "HusSølv6"PAR307-1 / 2 "Reflektorkone / ledeplate125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F213 Innfelt trim 5-tommers baffel
68NOK / enhet