Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F209 Innfelt trimspor | AA2ENQ

LUMAPRO 10F209 Innfelt trimspor

På lager
Vare: AA2ENQ Modell: 10F209

Få tak i det April 23, tirsdag
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt belysningstrim
passer4 "Hus
HusfinishHvit
Housing MaterialMetal
Inne i Dia.4"
LampetypeMR16
Utenfor Dia.5-1 / 2 "
typenSlot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9405994090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Lav spenning

Produktvarianter

ProduktModellpasserHusfinishInne i Dia.LampetypeUtenfor Dia.typenPris
LUMAPRO 10F204 Innfelt trim Coilex baffel | AA2ENL 10F2044 LavspenningshusHvit baffel4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex Baffel17NOK
LUMAPRO 10F211 Innfelt trim Baffel Splay | AA2ENT 10F2115 "HusHvit ring / hvit baffel5-1 / 2 "BR30, PAR306-1 / 2 "Baffle splay25NOK
LUMAPRO 10F213 Innfelt trim 5 tommers baffel | AA2ENV 10F2135 "HusHvit ring / svart baffel5-1 / 2 "BR30 PAR306-3 / 4 "Baffle68NOK
LUMAPRO 10F221 Innfelt Trim Par38 Åpen | AA2EPB 10F2216 "HusHvit6-1 / 2 "BR30, R30, PAR307-1 / 4 "Åpen7NOK
LUMAPRO 10F231 innfelt trim fluorescerende reflektor | AA2EPM 10F2316 "HusSølv6"PAR307-1 / 2 "Reflektorkone / ledeplate125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F209 Innfelt trimspor
178NOK / enhet