LOCOLOC C108 Kabelskjærklipp 22 tommer | AG9JUJ 20RP66

LOCOLOC C108 Kabelkutter skjærkappe 22 tommer

På lager
Vare: AG9JUJ Modell: C108Kryssreferanse: 20RP66

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingSkjærklipp
Skjærekapasitet aluminium5 / 16 "
Skjærekapasitet Kobber5 / 16 "
Skjærekapasitet mykt stål5 / 16 "
Håndtak DesignPlastbelagt grep
Total lengde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4328
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Klippekapasitet Wire Rope: 5/16 "
    • Skjærekapasitet kommunikasjonskabel: 5/16 "
    • Skjærekapasitet ACSR: 5/16 "
    • Skjærekapasitets armeringsjern: 5/16 "

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
LOCOLOC CP kutterklipp 8 tommer | AG9JUG 20RP64 CP8"969NOK
LOCOLOC CDO kutterklipp 7-3 / 4 tommer | AG9JUH 20RP65 CDOer7.75 "1 750 NOK
LOCOLOC C112 Kabelskjærskjær 29 In | AG9JUK 20RP67 C11229 "10 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOCOLOC C108 Kabelkutter skjærkappe 22 tommer
9 107 NOK / enhet