Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKS USA DL4100 US26D Adgangskodelås Krom Spak 12-knapp | AA9XPU DL4100/26D / 1HWL3

MARKS USA DL4100 US26D Adgangskodelås Krom spak 12 knapp

På lager
Vare: AA9XPU Modell: DL4100 US26DCross Ref: DL4100/26D / 1HWL3

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNC60,000 sykler
Dybde2-3 / 8 "
Dørtykkelse1 3/8-1 7/8"
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishBørstet krom
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndNH
Håndtakstypespaken
Høyde8.25 "
Innvendig dybde1-11 / 16 "
Innvendig høyde8.25 "
Innvendig bredde1 / 4 "
Tastingstandard
Tastaturet12 knapp
Låselengde1/2 tommer
MaterialeZinc Alloy
Maks. Brukerkoder2000
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til +151 grader F.
Utenfor dybde1-7 / 8 "
Utenfor høyde8"
Utenfor bredde3.25 "
Strømkilde(5) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse3-15 sek.
typenPrivatliv
Spenning5.5-9 VDC
VærbestandigJa
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.04
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8301406060
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

    • Undermerke: LOCDOWN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. Områdebatteri~~POS=TRUNCDybdeUtenfor høydeUtenfor breddeBreddeFunksjonHåndPris
MARKS USA DL4100IC US26D Adgangskodelås Krom Spak 12-knapp | AA9XPV DL4100IC/26D / 1HWL4 DL4100IC US26D-31 grader til +151 grader F.60,000 sykler2-3 / 8 "8"3.25 "3.25 "Oppføring med nøkkeloverstyringNH11 987 NOK
MARKS USA DL3500CRR US26D Kode Adgangslås Krom Spak 12 Knapp | AA9XPW DL3500CRR/26D / 1HWL6 DL3500CRR US26D-31 F til +151 F100,000 sykler3"11 "3"3"Klasserom med nøkkeloverstyringRH16 133 NOK
MARKS USA DL3500CRL US26D Kode Adgangslås Krom Spak 12 Knapp | AA9XPX DL3500CRL/26D / 1HWL8 DL3500CRL US26D-31 F til +151 F100,000 sykler3"11 "3"3"Klasserom med nøkkeloverstyringLH14 538 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKS USA DL4100 US26D Adgangskodelås Krom spak 12 knapp
13 061 NOK / enhet