LITTLE GIANT PUMPS 509081 Pumpesystem, oppsamling og fjerning av avløpsvann, 0.4 HK, 40 gallon | AD7YYA 4HGH7 / WCR-9SP

LITTLE GIANT PUMPS 509081 Pumpesystem, oppsamling og fjerning av avløpsvann, 0.4 HK, 40 gallon

På lager
Vare: AD7YYA Modell: 509081Kryssref.: 4HGH7 / WCR-9SP

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystem for fjerning av avløpsvann
amps13
Bassengkapasitet40 gal.
Bassenghøyde30 "
Bassengmaterialepolyetylen
KabelinngangForsegling av gjennomføringer
Sjekk ValveKomprimeringstype
Ledningslengde15ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
DekkmaterialeStrukturelt skum
GPM for vann @ 10 ft av Head50
GPM for vann @ 15 ft av Head16
GPM for vann @ 5 ft av Head80
HP4/10
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode18 ft.
Motor turtall1750
Outlet2"
Fase1
RPM1750
Bytte omAutomatisk Piggy-back Mechanical Float
typenUnder karakter
Spenning115
Garanti2 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.39
Skipets høyde (cm)75.95
Skipets lengde (cm)63.25
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (20 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509081 Pumpesystem, oppsamling og fjerning av avløpsvann, 0.4 HK, 40 gallon
14 551 NOK / enhet