Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Kjølevæskepumpe, plast, 115V, 60hz, 2.9 meter Avstengning | AC8LQC 3CB58 / CP1-115

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Kjølevæskepumpe, plast, 115V, 60hz, 2.9 meter avstengning

På lager
Vare: AC8LQC Modell: 540005Kryssref.: 3CB58 / CP1-115

Få tak i det April 30, tirsdag
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Body Materialpolystyren
CFM5000-7500
Cord4 m / plugg
GPH of Water @ 1 Ft. av Head307
GPH of Water @ 3 Ft. av Head265
GPH of Water @ 5 Ft. av Head213
GPM for vann @ 1 ft av Head5.1
GPM for vann @ 3 ft av Head4.4
GPM for vann @ 5 ft av Head3.5
GPM for vann @ 9 ft av Head0.66
Høyde9"
HP1/70
Inlet / Outlet1/2, 5/8, 3/4 tommer
Lengde4.25 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)4
Maks. Anbefalt viskositet50 SSU
Maks. Temp.122
MotorhusOFC
Motor TypeSkygget stang
RPM3000
Slå av9.5 ft
typenFordampende kjøler
Spenning115
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.46
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8413919010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (288)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (163)

Produktvarianter

ProduktModellCFMGPM for vann @ 5 ft av HeadHPSpenningPris
LITTLE GIANT PUMPS 540015 Kjølevæskepumpe, plast, 230V, 50/60hz, 2.9 meter Avstengning | AC8LQD 3CB59 / CP1-230 5400155000-75003.51/70230996NOK
LITTLE GIANT PUMPS 541005 Kjølevæskepumpe, plast, 115V, 60hz, 3.4 meter Avstengning | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/50115993NOK
LITTLE GIANT PUMPS 541015 Kjølevæskepumpe, plast, 230V, 50/60hz, 3.4 meter Avstengning | AC8LQF 3CB61 / CP2-230 5410157500-15,0006.11/502301 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Kjølevæskepumpe, plast, 115V, 60hz, 2.9 meter avstengning
915NOK / enhet