Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Tepperenserpumpe 115 volt | AA3UZG 11W067 / 35-OM

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Tepperenserpumpe 115 volt

På lager
Vare: AA3UZG Modell: 532002Kryssref.: 11W067 / 35-OM

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTepperensepumpe
Body Materialnylon
Sjekk ValveNei
Sikringsforsterker5
GPH of Water @ 10 Ft. av Head170
GPM Maks.2.8
Høyde2.9 "
HP1/11
impellerRyton
Inlet / Outlet3/8 HB
Lengde6.9 "
Maks. Hode81 ft.
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.120 F
Motor TypeBørst
ForsegleKarbon / Keramikk
SelvansugendeNei
typenPå linje
Spenning115
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.14
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Ft. av hodet (140)
    • GPH vann @ 50 Ft. av hodet (110)
    • Trykkbryter (Nei)
    • Pumpehode (nylon)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Tepperenserpumpe 115 volt
2 980 NOK / enhet