LITTLE GIANT LG-1824-BRK Bruksvogn Stål 30 Lx18 B 1200 Lb. | AA8PFR 19G817

LITTLE GIANT LG-1824-BRK Bruksvogn Stål 30 Lx18 W 1200 Lb.

På lager
Vare: AA8PFR Modell: LG-1824-BRKKryssref.: 19G817

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset verktøyvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "Bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde35 "
Total lengde39.5 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde24 "
HyllestilFlush
HylletypeFlush Edge Top, Lipped Edge Bottom
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishKapasitet per hylleCaster Dia.MålerHandleLeppehøydeLastekapasitetPris
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK Bruksvogn Stål 54 Lengde x 30 Bredde 3600 Lb. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKSveiset verktøyvognPulverlakk1200 lb.6"12Rørformet stål1.5 "3600 lb.10 890 NOK
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL Bruksvogn Stål 66 Lengde x 30 Bredde 5000 Lb. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk2500 lb.8"12Rørformet stål-5000 lb.14 763 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK Bruksvogn Stål 54 Lx24 B 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKSveiset verktøyvognPulverlakk400 lb.5"12Rørformet stål1-1 / 2 "Bunn1200 lbs.8 324 NOK
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.9 348 NOK
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Utility Cart Stål 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.9 703 NOK
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Utility Cart Stål 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.10 830 NOK
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse1.5 "2400 lb.9 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT LG-1824-BRK Bruksvogn Stål 30 Lx18 W 1200 Lb.
3 299 NOK / enhet