LITTLE GIANT G-2436-10SR Bruksvogn Stål 42 Lx24 B 1500 Lb. | AE3DCQ 5CHA3

LITTLE GIANT G-2436-10SR Bruksvogn Stål 42 Lx24 B 1500 Lb.

På lager
Vare: AE3DCQ Modell: G-2436-10SRKryssref.: 5CHA3

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPute Load Welded Utility Cart
Kapasitet per hylle750 lb.
Caster Dia.10 "
Caster materialePunktering-bevis pute gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2.75 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller19.5 "
FinishPulverlakk
Måler12 til 14
HandleHevet forskyvning med håndbeskyttelse
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1500 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39 "
Total lengde41.5 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde36 "
HyllestilFlush
HylletypeSkyll hyller
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.8
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishKapasitet per hylleCaster Dia.MålerHandleLeppehøydeLastekapasitetPris
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK Bruksvogn Stål 54 Lengde x 30 Bredde 3600 Lb. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKSveiset verktøyvognPulverlakk1200 lb.6"12Rørformet stål1.5 "3600 lb.10 890 NOK
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL Bruksvogn Stål 66 Lengde x 30 Bredde 5000 Lb. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk2500 lb.8"12Rørformet stål-5000 lb.14 763 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK Bruksvogn Stål 54 Lx24 B 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKSveiset verktøyvognPulverlakk400 lb.5"12Rørformet stål1-1 / 2 "Bunn1200 lbs.8 324 NOK
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.9 348 NOK
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Utility Cart Stål 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.9 703 NOK
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Utility Cart Stål 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.10 830 NOK
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse1.5 "2400 lb.9 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT G-2436-10SR Bruksvogn Stål 42 Lx24 B 1500 Lb.
5 609 NOK / enhet