LIBERTY PUMPER P382LE51 Kloakkpakke 1/2 Hk 115v 12amps | AC3VMR 2WMP3

LIBERTY PUMPS P382LE51 Kloakkpakke 1/2 Hk 115v 12amp

På lager
Vare: AC3VMR Modell: P382LE51Kryssreferanse: 2WMP3

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex avløpssystem
amps12
Bassengkapasitet41 gal.
Bassenghøyde24 "
Bassengmaterialepolyetylen
KabelinngangGummikanaltetning
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
DekkmaterialeStrukturelt skum
GPM for vann @ 10 ft av Head118
GPM for vann @ 15 ft av Head92
GPM for vann @ 20 ft av Head55
GPM for vann @ 5 ft av Head140
HP1/2
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode24 ft.
Motor turtall1725
Outlet2"
Fase1
RPM1725
Bytte omVidvinkel piggy-back
typenUnder karakter
Vent2"
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (100)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (68)
    • GPM for vann @ 22 ft of Head (30)
    • IAPMO godkjent (nei)
    • NEMA startkode (F)

Produktvarianter

ProduktModellRPMGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPMaksimal hodeMotor turtallPris
LIBERTY PUMPER P382LE41 Kloakkpakke 4/10 Hk 115v 12amps | AC3VMQ 2WMP2 P382LE411750996591224/1021 ft.175011 681 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51 Kloakkpakke 1/2 Hk 115v 12amp
12 909 NOK / enhet