LIBERTY PUMPER P382LE41 Kloakkpakke 4/10 Hk 115v 12amps | AC3VMQ 2WMP2

LIBERTY PUMPS P382LE41 Kloakkpakke 4/10 Hk 115v 12amp

På lager
Vare: AC3VMQ Modell: P382LE41Kryssreferanse: 2WMP2

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex avløpssystem
amps12
Bassengkapasitet41 gal.
Bassenghøyde24 "
Bassengmaterialepolyetylen
KabelinngangGummikanaltetning
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
DekkmaterialeStrukturelt skum
GPM for vann @ 10 ft av Head99
GPM for vann @ 15 ft av Head65
GPM for vann @ 20 ft av Head9
GPM for vann @ 5 ft av Head122
HP4/10
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode21 ft.
Motor turtall1750
Outlet2"
Fase1
RPM1750
Bytte omVidvinkel piggy-back
typenUnder karakter
Vent2"
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.84
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (94)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (30)
    • IAPMO godkjent (nei)
    • NEMA startkode (G)

Produktvarianter

ProduktModellRPMGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPMaksimal hodeMotor turtallPris
LIBERTY PUMPER P382LE51 Kloakkpakke 1/2 Hk 115v 12amps | AC3VMR 2WMP3 P382LE51172511892551401/224 ft.172512 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41 Kloakkpakke 4/10 Hk 115v 12amp
11 681 NOK / enhet