Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB1808-9 Klar henge- og stabelbeholder 18 tommers lengde 8-1 / 4 tommers bredde | AC8NAM 3CLN9

LEWISBINS PB1808-9 Tøm henge- og stablebeholder 18 tommers lengde 8-1/4 tommers bredde

På lager
Vare: AC8NAM Modell: PB1808-9 KlarKryssreferanse: 3CLN9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
263NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Innvendig høyde8.75 "
Innvendig lengde17.125 "
Innvendig bredde7.5 "
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolypropylen
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde9"
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde8.25 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DPB18-9 skillelinje
Brukes med Grainger Divider No.3CLP1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB54-3 Grønn henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
LEWISBINS PB54-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stein | AB6GPX 21P552 PB54-3 SteinpolypropylenStone-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Rød Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Rød | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 gul henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Grønn Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grønn | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stein | AB6GQC 21P557 PB74-3 SteinpolypropylenStone-1-3"7.375 "4.125 "28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB1808-9 Tøm henge- og stablebeholder 18 tommers lengde 8-1/4 tommers bredde
263NOK / enhet