Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A73416D-BG-GRA Hurtigkobling (f)npt 1/4 Aluminium | AC9KMZ 3HAZ4

LEGACY A73416D-BG-GRA hurtigkobling (f)npt 1/4 aluminium

På lager
Vare: AC9KMZ Modell: A73416D-BG-GRAKryssref: 3HAZ4
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeRød
FinishFjern
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeAluminum
Maks. Strømme41 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingLåsingstypeMaterialeMaks. StrømmeRørstørrelsePris
LEGACY A73410D-BG Hurtigkoplingshus (f)npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XNL 1HUF3 A73410D-BGSink belagt(F) PTErmetStål / aluminium30 cfm1 / 4 "62NOK
LEGACY A73420D-BG Hurtigkoplingshus (m)npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGSink belagt(M) PTErmetStål / aluminium30 cfm1 / 4 "61NOK
LEGACY A73426D-BG-GRA Hurtigkobling (m)npt 1/4 Aluminium | AC9KMY 3HAZ3 A73426D-BG-GRAFjern(M) PTPush-to-ConnectAluminum41 cfm1 / 4 "192NOK
LEGACY A73610D-GRA Koblingshus (f)npt 1/4 Stål/aluminium | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRASink / anodisert(F) PTErmetStål / aluminium30 cfm3 / 8 "91NOK
LEGACY A73620D-GRA Koblingshus (m)npt 1/4 Stål/aluminium | AE4JWH 5LAH1 A73620D-GRASink / anodisert(M) PTErmetStål / aluminium30 cfm3 / 8 "100NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A73416D-BG-GRA hurtigkobling (f)npt 1/4 aluminium
341NOK / enhet