Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Flammebestandig nettingvest Klasse 2 M | AG6VBY 48Z408

LAKELAND V-SP-8AM-C2-L-M Flammebestandig nettingvest klasse 2 M

På lager
Vare: AG6VBY Modell: V-SP-8AM-C2-L-MKryssreferanse: 48Z408

Få tak i det April 26, Fredag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFR Vest med høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurdering5.1 kal
Lukk TypeGlidelås
FARGEGul-grønn
Passer til bryststørrelse40 "
KjønnUnisex
Risikokategori (HRC)1
Lengde27 "
MaterialeModakryl
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)0
Antall lommer (utenfor)0
Lommer0
StørrelseM
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode6217100000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAKELAND V-SP-8AM-C2-L-M Flammebestandig nettingvest klasse 2 M
183NOK / enhet