Kjeder

filtre

ALL MATERIAL HANDLING -

Legerte slyngekjeder

StilModellPris (eks. mva)
AG10A06L53NOK
RFQ
AG10A13L142NOK
RFQ
AG10A26L844NOK
RFQ
AG10A16L216NOK
RFQ
AG10A20L390NOK
RFQ
AG10A22L543NOK
RFQ
AG10A32L1 656NOK
RFQ
AG10A07L54NOK
RFQ
AG10A08L68NOK
RFQ
AG10A10L84NOK
RFQ
PEERLESS -

Bevis spolekjede

StilModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APEE-5411235141ft.1 / 4 "1300 kg4 447NOK
APEE-5411135250ft.3 / 16 "800 kg6 117NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

Forsinket lastekjeder

StilModellPris (eks. mva)
AC10H28Z239NOK
RFQ
AC7.1H20Z163NOK
RFQ
AC5.6H17Z126NOK
RFQ
GREENLEE -

Sagkjeder

StilModellPris (eks. mva)
AF022544785NOK
RFQ
BF030030540NOK
RFQ
VESTIL -

OH Series Double Loop Coil-kjeder

StilModellFARGELengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AOH-15Grå7"Karbonstål5"327NOK
BOH-15-YELGul5"Stål7"370NOK
RFQ
B/A PRODUCTS CO. -

Transportkjede

StilModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AN711-18ft.5 / 16 "4700 lb.1 924NOK
B11BC-516G71010ft.5 / 16 "4700 lb.995NOK
C11BC-38G71010ft.3 / 8 "6600 lb.1 184NOK
C11516G71515ft.5 / 16 "4700 lb.1 365NOK
C11BC-38G71515ft.3 / 8 "6600 lb.1 783NOK
C11BC-38G72020ft.3 / 8 "6600 lb.2 370NOK
C11BC-516G72020ft.5 / 16 "4700 lb.1 726NOK
DAYTON -

Maskinkjede

StilModellFinishLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1DKA7Naturlig50ft.2/0545 lb.718NOK
A1DKA9Naturlig50ft.4/0700 lb.922NOK
A1DKA6Naturlig25ft.2/0545 lb.363NOK
A1DKA2Naturlig25ft.2325 lb.333NOK
A1DKA1Naturlig100ft.4215 lb.831NOK
A1DJZ9Naturlig25ft.4215 lb.245NOK
A1DKB4Sink belagt100ft.4215 lb.1 032NOK
A1DKC9Sink belagt50ft.4/0700 lb.2 066NOK
A1DKC3Sink belagt50ft.1/0465 lb.1 901NOK
A1DKB9Sink belagt25ft.1390 lb.405NOK
A1DKC2Sink belagt10ft.1/0465 lb.20NOK
A1DKC5Sink belagt50ft.2/0545 lb.746NOK
A1DKB3Sink belagt25ft.4215 lb.325NOK
A1DKD2Sink belagt50ft.5/0925 lb.4 207NOK
A1DKC1Sink belagt100ft.1390 lb.1 964NOK
A1DKB8Sink belagt100ft.2325 lb.1 397NOK
A1DKC8Sink belagt10ft.4/0700 lb.217NOK
A1DKB6Sink belagt100ft.3270 lb.1 288NOK
DAYTON -

Spolkjede

StilModellFinishLengdeKoblingstypeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1DKD3Naturlig10ft.Rett1/0440 kg143NOK
A1DKD5Naturlig10ft.Rett2/0520 lb.39NOK
A1DKD6Naturlig50ft.Rett2/0520 lb.690NOK
A1DKF9Sink belagt10ft.Rett6/0999 lb.307NOK
A1DKF8Sink belagt50ft.Rett5/0880 kg1 212NOK
A1DKF6Sink belagt50ft.Rett4/0670 lb.963NOK
A1DKF5Sink belagt10ft.Rett4/0670 lb.200NOK
A1DKF4Sink belagt50ft.Rett3/0605 lb.909NOK
A1DKF2Sink belagt50ft.Rett2/0520 lb.1 731NOK
B1DKG9Sink belagt50ft.Twist1/0415 lb.883NOK
B1DKG8Sink belagt10ft.Twist1/0415 lb.192NOK
A1DKE8Sink belagt10ft.Rett1/0440 kg170NOK
B1DKH2Sink belagt50ft.Twist2/0495 lb.872NOK
B1DKG3Sink belagt50ft.Twist4195 lb.658NOK
B1DKG5Sink belagt50ft.Twist3240 lb.799NOK
B1DKG2Sink belagt10ft.Twist4195 lb.155NOK
A1DKF3Sink belagt10ft.Rett3/0605 lb.200NOK
A1DKE6Sink belagt10ft.Rett1370 lb.170NOK
A1DKE5Sink belagt50ft.Rett2310 lb.1 309NOK
A1DKE3Sink belagt100ft.Rett4205 lb.1 495NOK
C1DKE2Sink belagt25ft.Rett4205 lb.311NOK
A1DKG1Sink belagt50ft.Rett6/0999 lb.1 379NOK
A1DKF1Sink belagt10ft.Rett2/0520 lb.173NOK
A1DKE7Sink belagt50ft.Rett1370 lb.819NOK
A1DKE4Sink belagt10ft.Rett2310 lb.136NOK
DAYTON -

Kjeder

Dayton -kjeder er egnet for å lage barrierer / bakluker i industrielle anlegg og for løfteutstyr i applikasjoner som krever lav strekkfasthet. Disse kjedene har sinkbelagte sveisede stållenker for å motstå tøffe industrielle overgrep samtidig som de motstår slitasje mot slitende miljøer. Velg fra et omfattende utvalg av disse stålkjedene, tilgjengelig med 450 og 600 lbs lastekapasitet.

StilModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AMH5PKE07G---617NOK
BMH2MPU507G---225NOK
RFQ
CGSS021-10FT---493NOK
RFQ
DMH13X47902G---1 943NOK
EMH2MPT302G---236NOK
F1DKH310ft.2/0450 lb.214NOK
F1DKH510ft.4/0600 lb.57NOK
F1DKH650ft.4/0600 lb.2 537NOK
F1DKH450ft.2/0450 lb.2 210NOK
DAYTON -

Løftekjeder

Dayton løftekjeder er designet for løfting, haling, hengende verktøy, rigging og heiseapplikasjoner. Disse kjedene laget av legert stål kan løfte laster opp til 12000 lb. Kjedelenkene er sveiset og har svart oksidbelegg for å forhindre friksjon og korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av løftekjeder, tilgjengelig i 5, 10, 20 og 40 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb.1 034NOK
A5WRP65ft.9 / 32 "3500 kg217NOK
A5WRR45ft.1 / 2 "12,000 kg661NOK
A5WRP710ft.9 / 32 "3500 kg423NOK
A5WRR510ft.1 / 2 "12,000 kg1 491NOK
A5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb.1 353NOK
A5WRR720ft.1 / 2 "12,000 kg3 109NOK
A5WRP820ft.9 / 32 "3500 kg912NOK
A5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb.1 644NOK
A5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb.2 700NOK
A5WRP940ft.9 / 32 "3500 kg1 858NOK
BOSTON GEAR -

Rullkjeder

StilModellPris (eks. mva)
A306081 327NOK
B502241 157NOK
C68953146NOK
D31092697NOK
E502251 466NOK
F502231 003NOK
G306141 337NOK
RFQ
H306201 464NOK
I582938 679NOK
J502262 466NOK
PEERLESS -

Spolkjede

StilModellKlassifiseringHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APEE-6047032Coil7/0600 lb.3 795NOK
BPEE-6010432Machine4215 lb.2 663NOK
BPEE-6012032Machine2/0545 lb.2 967NOK
JUSTRITE -

Kjeder

StilModellDybdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A3540019 "Stål1"70NOK
B3536641 "Stål2"164NOK
C3536841 "Rustfritt stål2"738NOK
CAMPBELL -

Enkelt jekkkjeder

StilModellPris (eks. mva)
AAW0801427N1 075NOK
RFQ
APB0722827N1 449NOK
RFQ
AT0721727N626NOK
RFQ
BT0801624N5NOK
RFQ
AAW0801227N1 261NOK
RFQ
BT0801024N9NOK
RFQ
BT0801224N7NOK
RFQ
AAW0801027N854NOK
RFQ
AT0724027N1 117NOK
RFQ
AT0800824N10NOK
RFQ
BT0801424N6NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A750859514 208NOK
RFQ
A75084959 671NOK
RFQ
CAMPBELL -

Ståltaukjeder

StilModellPris (eks. mva)
A70080274 129NOK
RFQ
A70082276 133NOK
RFQ
A70083274 141NOK
RFQ
A70084275 992NOK
RFQ
CAMPBELL -

Plastkjeder

StilModellPris (eks. mva)
AT09906462 868NOK
RFQ
AT09908362 336NOK
RFQ
AT09908471 080NOK
RFQ
AT09908562 359NOK
RFQ
AT09908571 086NOK
RFQ
AT09908462 359NOK
RFQ
AT09906471 560NOK
RFQ
AT09908371 080NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APG0722227N1 351NOK
RFQ
AT0752024N8NOK
RFQ
AT0751034N10NOK
RFQ
AT0750424N7NOK
RFQ
AT0750324N5NOK
RFQ
AT0750227N1 671NOK
RFQ
AT0722087N512NOK
RFQ
APE0722027N1 389NOK
RFQ
APD0722087N566NOK
RFQ
APD0722027N1 362NOK
RFQ
AT0754126N2 207NOK
RFQ
AT0754034N14NOK
RFQ
AT0752426N1 705NOK
RFQ
AT0752034N11NOK
RFQ
AT0726427N1 400NOK
RFQ
AT0723227N1 048NOK
RFQ
AT0724627N1 013NOK
RFQ
AT0722627N718NOK
RFQ
AT0722027N1 143NOK
RFQ
AT0720127N1 418NOK
RFQ
APD0752496N2 172NOK
RFQ
APA0722027N1 351NOK
RFQ
ALPA0722227N664NOK
RFQ
AAW0751024N778NOK
RFQ
AT075803432NOK
RFQ
BOSTON GEAR -

Kjeder

StilModellPris (eks. mva)
A50234461NOK
B309561 568NOK
C38876144NOK
RFQ
D50277548NOK
E38882372NOK
F311001 254NOK
G31130886NOK
H38890157NOK
RFQ
I69289980NOK
J30428738NOK
K690791 022NOK
L50232674NOK
M310061 121NOK
N30406499NOK
O38920193NOK
P30604177NOK
RFQ
Q50235269NOK
R69077898NOK
S31108449NOK
T38918174NOK
RFQ
U29947341NOK
V30946362NOK
W30990390NOK
X38892180NOK
Y38872131NOK
RFQ
BROWNING -

Kjeder

StilModellPris (eks. mva)
AIDLER BBA1312NOK
AIDLER BBA6312NOK
AIDLER BBA4316NOK
ASiB60376NOK
AIDLER BBA3273NOK
AIDLER BBA8312NOK
ASiB70441NOK
CAMPBELL -

Dekoratorkjeder

StilModellPris (eks. mva)
AT0720428N1 588NOK
RFQ
AT0722002N393NOK
RFQ
AT0722003N410NOK
RFQ
AT0722004N395NOK
RFQ
AT0722006N402NOK
RFQ
AT0722007N402NOK
RFQ
BT0722000728NOK
RFQ
BT0722010478NOK
RFQ

Kjeder

Kjeder er tilgjengelige på Raptors Supplies i en rekke spesifikasjoner og størrelser. Alternativene spenner fra lett belastningsklasse 20 til tunge stålkjeder 100 stålkjeder som brukes i frakt, haling, rigging eller heising

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?