Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI -41812 Kombinøkkel Metrisk 12mm Størrelse

På lager
Vare: AH7LVL Modell: KTI-41812Kryssreferanse: 36WA97

Få tak i det April 26, Fredag
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde6.875 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0853
Skipets høyde (cm)0.84
Skipets lengde (cm)17.46
Skipets bredde (cm)2.68
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antiskli design: Nei

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KTI KTI-41807 Kombinøkkel Metrisk 7mm Størrelse | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm70NOK
KTI KTI-41808 Kombinasjonsnøkkel metrisk 8mm Størrelse | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "870NOK
KTI KTI-41810 Kombinasjonsnøkkel metrisk 10mm Størrelse | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "1082NOK
KTI KTI-41814 Kombinasjonsnøkkel metrisk 14mm Størrelse | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm111NOK
KTI KTI-41816 Kombinasjonsnøkkel metrisk 16mm Størrelse | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm119NOK
KTI KTI-41818 Kombinasjonsnøkkel metrisk 18mm størrelse | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm143NOK
KTI KTI-41820 Kombinasjonsnøkkel metrisk 20mm størrelse | AH7LVQ 36WC02 KTI-418209.88 "20mm160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -41812 Kombinøkkel Metrisk 12mm Størrelse
92NOK / enhet