KOHLER PA-SH265-3011 Bensinmotor 4 syklus 6.5 hk | AA3GMX 11K737

KOHLER PA-SH265-3011 Bensinmotor 4-syklus 6.5 hk

På lager
Vare: AA3GMX Modell: PA-SH265-3011Kryssref: 11K737

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinmotor
Luftrenser TypeDobbelt element
LuftfilterPlissert papir innkapslet med perforert metall / skumforrensemiddel
LagreneKule-kraftuttak og svinghjul
Sylindere1
utformingOverliggende ventil
Motor RPM3600
Bensintank kapasitet3.8 kvt.
GirkasseIntern
Brutto dreiemoment6.5 lb.-ft.
HP6.5
Tenningstypeelektronisk
Lav olje slått avKun før start
Vedlikeholdsfrekvens100 timer olje- og luftfilter
LyddemperJa
Generell dybde12.3 "
Total høyde13.5 "
Samlet bredde14.3 "
RotasjonCCW-SE
AkselkonfigurasjonBoret og tappet 5 / 16-24 UNF
Skaft Dia.0.75 "
Akselhøyde (in.)4.17
Skaftnøkkel (inn.)0.188
Aksel lengde2.42 "
AkselorienteringHorisontal
StarttypeRecoil
typen4 Syklus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.856
Skipets høyde (cm)37.47
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8407901060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLagreneutformingHPPris
KOHLER PA-CH245-3152 bensinmotor, 4-takts type, 4.5 HK | CF2BVR 404M80 PA-CH245-3152Dobbel kule, kraftuttak og svinghjulCast Iron4.5 hk6 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER PA-SH265-3011 Bensinmotor 4-syklus 6.5 hk
5 928 NOK / enhet