KOHLER PA-CH980-2002 Bensinmotor 4-syklus 35 Hk | AF8BEH 24TM21

KOHLER PA-CH980-2002 Bensinmotor 4-syklus 35 hk

På lager
Vare: AF8BEH Modell: PA-CH980-2002Kryssreferanse: 24TM21

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinmotor
Luftrenser TypeKraftig cnister-system
LuftfilterPlissert papir
LagreneErmet
Sylindere2
utformingOverliggende ventiler, hydrauliske ventilløftere, Stellite eksosventiler
Motor RPM3600
GirkasseIntern
Brutto dreiemoment60.7 lb.-ft.
HP35
Tenningstypeelektronisk
Lav olje slått avKun før start
Vedlikeholdsfrekvens150 timer olje- og oljefilter, 300 timer olje- og oljefilter, luftrenseanlegg
LyddemperNei
Generell dybde18.5 "
Total høyde25 "
Samlet bredde17.38 "
RotasjonCCW-SE
AkselkonfigurasjonBoret og tappet 1.5 dypt, 5 / 8-18 UNF
Skaft Dia.1.437 "
Akselhøyde (in.)6.125
Skaftnøkkel (inn.)0.375
Aksel lengde4.46 "
AkselorienteringHorisontal
StarttypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)85.73
HS kode8407909010

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LagreneutformingAksel lengdeAkselorienteringStarttypeHPSakPris
KOHLER PA-CH270-3031 Bensinmotor 4-syklus 7 Hk | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil2.42 "HorisontalRekyl/Elektrisk7Bensinmotor12 312 NOK
KOHLER PA-CH395-3011 bensinmotor 4-syklus 9.5 hk | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil3.49 "HorisontalRecoil9.5Bensinmotor, 4 sykluser, 9.5 hk12 188 NOK
KOHLER PA-CH395-3031 bensinmotor 4-syklus 9.5 hk | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil3.49 "HorisontalRekyl/Elektrisk9.5Bensinmotor, 4 sykluser, 9.5 hk15 184 NOK
KOHLER PA-CH270-3152 Bensinmotor 4-syklus 7 Hk | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dobbel kule, kraftuttak og svinghjulOverliggende ventil2.42 "HorisontalRecoil7Bensinmotor8 536 NOK
KOHLER PA-CH620-3100 Bensinmotor 4 sykluser 19 hk Elec Start | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere4"HorisontalElektrisk19Bensinmotor32 210 NOK
KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 sykluser 22.5 Hk | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere4.453 "HorisontalElektrisk22.5Bensinmotor34 440 NOK
KOHLER PA-CV740-3001 Bensinmotor 4-syklus 25 Hk | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere3.16 "VertikalElektrisk25Bensinmotor47 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER PA-CH980-2002 Bensinmotor 4-syklus 35 hk
54 554 NOK / enhet