Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 65 03 Isolert Wire Cap Konisk Slip-on Key 3 | AA2FQR 10G343

KNIPEX 98 65 03 Isolert ledningshette konisk påslipningsnøkkel 3

På lager
Vare: AA2FQR Modell: 98 65 03Kryssref.: 10G343
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kabeldeksel
FARGERød
Connector TypeSkli på
Høyde0.51 "
Lengde3 9 / 64 "
Maks. Spenning1000
Maks. Ledningsstørrelse10 mm Dia.
typenkonisk
Bredde3.74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)1.4
HS kode8536904000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: plast, ledernøkkel 3, for beskyttelse mot bare strømførende kabelender

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseBreddePris
KNIPEX 98 65 01 Isolert Wire Cap Conical Slip-on Key 1 | AA2FQP 10G341 +98 65 01 XNUMX0.52 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.71 "158NOK
KNIPEX 98 65 02 Isolert Wire Cap Konisk Slip-on Key 2 | AA2FQQ 10G342 +98 65 02 XNUMX0.51 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.91 "154NOK
KNIPEX 98 65 10 Isolert Wire Cap Selvklemmende 10mm | AA2FQT 10G344 +98 65 10 XNUMX1.4 "3 9 / 64 "10 mm Dia.4.33 "221NOK
KNIPEX 98 65 20 Isolert Wire Cap Selvklemmende 20mm | AA2FQU 10G345 +98 65 20 XNUMX0.62 "3 15 / 16 "20 mm Dia.3.26 "238NOK
KNIPEX 98 65 30 Isolert Wire Cap Selvklemmende 30mm | AA2FQV 10G346 +98 65 30 XNUMX1.02 "4 21 / 64 "30 mm Dia.4"273NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 65 03 Isolert ledningshette konisk påslipningsnøkkel 3
159NOK / enhet