Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 53 03 Isolert demonteringskutter 7-1/8 tommers lengde | AA2FQG 10G333

KNIPEX 98 53 03 Isolert demonteringskutter 7-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA2FQG Modell: 98 53 03Kryssref.: 10G333

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert demonteringsskjærer
BladmaterialeOljeherdet spesialverktøystål
BladetypeSolid, fast, hekta
Håndtere fargeRød / Gul
HåndteringsmaterialeIsolert flerkomponent
HåndtakstypeErgonomisk med glidebeskytter
Antall kniver inkludert1
Total lengde7.125 "
Total tykkelse0.98 "
Samlet bredde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.59
Skipets lengde (cm)18.49
Skipets bredde (cm)4.29
HS kode8211930031
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBladetypeTotal lengdeTotal tykkelseSamlet breddePris
KNIPEX 98 53 13 Isolert demonteringskutter 7-1/4 tommers lengde | AA2FQH 10G334 +98 53 13 XNUMXOljeherdet spesialverktøystålSmal, fast, sigdform7.25 "0.98 "1 21 / 32 "440NOK
KNIPEX 98 55 isolert demonteringskutter 7-1/8 tommers lengde | AA2FQK 10G336 98Vakuumherdet rustfritt kirurgisk stålSolid, fast, hekta, sigdeform7.125 "1"1 13 / 16 "943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 53 03 Isolert demonteringskutter 7-1/8 tommers lengde
336NOK / enhet