Knipex Bix
Disse verktøyene kutter tetningshylser og rør uten å generere spon. Deres kompakte design passer i hånden og tilbyr flyttbarhet på arbeidsplassen, og låsemekanismen muliggjør sikker transport.
Med hovedkontor i Wuppertal, Tyskland, har Knipex produsert tenger og andre verktøy siden 1942 for konstruksjon, elektro, romfart, elektronikk, metallbearbeiding og rørleggerindustrien. Les mer
Brukes av elektrikere og håndverkere for å gripe, bøye, skjære og vri et utvalg ledninger og kabler. Har serrated krysslukket riflet gripesone for trekk og isolert håndtak
Vanadium / stål låsetang utstyrt med justeringsskruer og utløsere for sikkert grep over et bredt spekter av gjenstander. Tilgjengelig i forskjellige kjeveformer for å gripe runde, flate og store gjenstander i forskjellige rørlegger- og sveiseapplikasjoner
Kan passe i trange og dype rom; ha en glatt / takket overflate for å unngå skader og riper, og for å gi et fast grep. Egnet for å gripe, løkke og kutte ledninger, samt for å gripe små gjenstander
Mye brukt i installasjon eller fjerning av snap-, låse- eller holderinger. Har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, og kjeftips for å holde ringendene sikkert og unngå brudd
Inkluderer trykknapp / sporforbindelse / hurtigjustering og selvjusterende tang for å stramme eller løsne rør, rørbeslag eller koblinger og for å gripe, holde eller dreie uregelmessig formede gjenstander. Tilgjengelig i forskjellige håndtaksmaterialer og kjeftelengder og bredder
Slitesterke kuttere som er ideelle for kutting av hengelås, kjetting, trådnett og bolter. Har blader av krom vanadiumstål for lang levetid og en smidd stopper med elastomerinnsats for å absorbere kutteslagene. Kan skjære gjennom herdede / forspenende ståltråder med hardhet opp til 48 HRC
Senter- / skjærkuttede kabel- og trådkuttere med innvendig åpningsfjær med lås og skrueledd for bladføring. Ha en robust design med et komfortgrepshåndtak for å sikre presis bruk. Bladene er dempet og overflateslipt for utvidet holdbarhet
Designet med et smalt hode for kutting av små tapper og ledninger i kompakte rom der større kuttere ikke kan brukes. Har oljeherdede kanter med en hardhetsgrad på 62 HRC og tilbys i vanadiumstål, stål, verktøystål, krom vanadiumstål og sort atrementert stålalternativer
Solide, faste, krokede og sigdformede demonteringsskjærere med et vakuumherdet kirurgisk / oljeherdet spesialverktøystålblad i rustfritt stål for tunge applikasjoner. Brukes til å kutte runde kabler, sektorkabler og lederisolasjoner
Avskjæring / presisjon / ESD-nippere og haketang designet for å skjære gjennom metallplater uten deformasjon og for å vri og kutte ledninger i en enkelt operasjon. Tilgjengelig i forskjellige kjevelengder, bredder og former
Ideell for å stramme og løsne vanskelige eller utslitte fester fra både myke og harde materialer. Har krom vanadium stålkonstruksjon for å sikre høy styrke og parallelle glatte grepskaker for å gi maksimal kontakt med muttere eller bolter
Ideell for å dreie på firkantede og sekskantede muttere og bolter. Ha lukkede løkker i forskjellige størrelser i begge ender. Tilgjengelig i både SAE og metriske størrelser
Gi 360 graders rotasjon i vinkler opptil 35 grader. Har isolerte T-formede håndtak for behagelig grep og økt svingkraft
Har utskiftbare stikkontakter for å løsne og stramme bolter og festinger i forskjellige størrelser. Har et isolert og holdbart grep for å redusere muligheten for elektriske støt
Forkromede stålkontakter designet for enkelt å stramme eller løsne rustne muttere / bolter Tilgjengelig i SAE / metriske dimensjoner og forskjellige drivstørrelser
Lett å bære kontrolltastene på pennestil med festeklips for å åpne kontrollskap og stramme / løsne skruer. Åttearms kontrollskap tvillingtaster med utskiftbare biter er også tilgjengelig
Har hule aksler som passer til lange bolter, presisjonshoder for å feste sekskantmuttere og gjengede stangender for å løsne muttere enkelt. Finnes i forskjellige skaftlengder og sekskantstørrelser
Digitale / isolerte krympere som er ideelle for sammenføyning av koaksialkabler eller signalkontakter ved å deformere metallkomponentene. Vis høy motstand mot termiske støt og vibrasjoner på grunn av metallelastisitet. Tilgjengelig i pute-grip, dyppede og sklisikre plastbelagte håndtakvarianter
Solkoblingsdyser / solkrympelokatorer ideelle for å etablere midlertidige / permanente elektriske tilkoblinger. Kompatibel med både isolerte og ikke-isolerte pluggkontakter og terminaler i størrelser fra 15 til 10 AWG
Krympesett og krympesortiment på endemuffene, som presser, matriser, krympetang, lokalisatorer, standard kabelkontakter og stabelbare innleggsbrett. Tilgjengelig i krymping og ratcheting-modus
Har et 6-tommers stålblad med 25 tenner per tomme for finskjæring av metaller og treslag, samt uregelmessige og buede arbeidsstykker. Har et isolert pistoldesignhåndtak for støtmotstand og lett grep
Isolert åpen ende, stikkontakter og verktøysett som inneholder wire strippere, demontere kniver, skiftenøkler, isolasjonsklemmer, isolasjonsmatter, elektrikerhansker og kabler. Tilgjengelig i settstørrelser fra 5 til 48 stykker
Merkets omfattende katalog inkluderer wire strippere, demonteringsverktøy, gripetang, nipper, skjæretang, tang, vannpumpetang, rørtang, kabel- og ståltausaks og mer. Knipex bolt kuttere er designet for å kutte kjeder, bolter, trådnett og hengelåser og har vinklede håndtak for å minimere operatørens innsats ved å redusere kraftbehovet. Disse Knipex-kutterne er videre utstyrt med sklisikre tokomponenthåndtakshylser for et sikkert grep og induksjonsherdede skjærekanter for håndtering av høyfaste metaller. For å gripe, klemme og holde arbeidsstykker under sveiseoperasjoner, Knipex klemmekjeve låsende tang er egnet på grunn av sin vippespak som gir høy klemkraft med minimal manuell innsats. Disse kompakte låsetangene har rullet stålkonstruksjon som letter enhåndsbetjening for å gi brukerkomfort for langvarig bruk og tilbys i kjevebredder fra 2.625 til 5.515 tommer.
Knipex delenummer kryssreferanser ofte til ulike OTC Produkter. Så hvis du leter etter et Knipex-verktøy som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.
Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.
Disse kutterne har presisjonsskjærekanter for å kutte både myke og harde ledninger med letthet. Disse kutterne kutter komponenter, som nagler, bolter og spiker umiddelbart. De har induksjonsherdet skjæring ...Les meg
Disse tangene er ideelle for bruksområder som krever hyppige overganger til arbeidsstykker med forskjellige størrelser. De har en automatisk justeringsfunksjon for enhåndsbetjening og justering. De...Les meg
Disse verktøyene kutter tetningshylser og rør uten å generere spon. Deres kompakte design passer i hånden og tilbyr flyttbarhet på arbeidsplassen, og låsemekanismen muliggjør sikker transport.
Ja, Knipex-tang bør smøres med jevne mellomrom med en motorolje eller industriolje.
Tang som selvjusterende trådhylsekrympetang er egnet til å krympe tvillinghylser.