Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 01 5/16 Isolert boksendenøkkel 5/16 Tommer 6-1/4l | AA2FMF 10G250

KNIPEX 98 01 5/16" isolert boksendenøkkel 5/16 tommer 6-1/4l

På lager
Vare: AA2FMF Modell: 98 01 5/16 "Kryssref.: 10G250

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrunøkkel
FinishForkrommet
Hodestørrelse5 / 16 "
MaterialeVanadiumstål
Antall poeng12
OffsetHake
Total lengde6.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.31
Skipets lengde (cm)15.01
Skipets bredde (cm)1.3
HS kode8204110030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
KNIPEX 98 01 07 Isolert boksendenøkkel 7 mm 6 tommers lengde | AA2FLL 10G229 +98 01 07 XNUMX6"Metric7mm617NOK
KNIPEX 98 01 08 Isolert boksendenøkkel 8mm 6-3/32 tommer | AA2FLM 10G230 +98 01 08 XNUMX6 3 / 32 "Metric8629NOK
KNIPEX 98 01 09 Isolert boksendenøkkel 9mm 6-1/2 tomme Lengde | AA2FLN 10G231 +98 01 09 XNUMX6.5 "Metric9598NOK
KNIPEX 98 01 1 1/16" isolert boksnøkkel 1-1/16 tommer 10-7/16l | AA2FLP 10G232 98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1 / 16 "1 320 NOK
KNIPEX 98 01 10 Isolert boksendenøkkel 10mm 6-1/4 tommer | AA2FLQ 10G235 +98 01 10 XNUMX6.25 "Metric10684NOK
KNIPEX 98 01 11 Isolert boksendenøkkel 11mm 6-1/2 tomme | AA2FLR 10G236 +98 01 11 XNUMX6.5 "Metric11637NOK
KNIPEX 98 01 11/16" isolert boksendenøkkel 11/16 tommer 6-1/2l | AA2FLT 10G237 98 01 11/16 "6.5 "SAE11 / 16 "1 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 01 5/16" isolert boksendenøkkel 5/16 tommer 6-1/4l
524NOK / enhet