Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 78 71 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPN 10U014

KNIPEX 78 71 125 Precision Nippers 5 In

På lager
Vare: AA2MPN Modell: 78 71 125Kryssreferanse: 10U014
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonstang
Skjærekapasitet / materiale1/16 "myk, 3/64" med hard,
SkjærekantFlush
Håndtere fargeRødt og blått
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde23 / 64 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde5"
VårreturJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)12.5
Skipets lengde (cm)1.3
Skipets bredde (cm)4.9
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialePris
KNIPEX 78 61 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPL 10U012 +78 61 125 XNUMX1/16 "Myk, 5/64" Hard669NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 78 71 125 Precision Nippers 5 In
736NOK / enhet