Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 78 03 125 Elektronikktang 4-29/32 1/2 Jaw | AE3AVD 5AHA7

KNIPEX 78 03 125 Elektronikktang 4-29/32 1/2 Jaw

På lager
Vare: AE3AVD Modell: 78 03 125Kryssreferanse: 5AHA7

Få tak i det April 23, tirsdag
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronikk Tenger
Skjærekapasitet / materiale1/16 "Myk, 1/32" Medium Hard
Håndtere fargeBlå m / røde striper
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde23 / 64 "
Kjevebredde1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Nese TypeRett
Total lengde4 29 / 32 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 78 03 125 Elektronikktang 4-29/32 1/2 Jaw
654NOK / enhet