Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 70 02 180 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommers lengde | AA2MNM 10T984

KNIPEX 70 02 180 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AA2MNM Modell: 70 02 180Kryssref: 10T984

Få tak i det April 26, Fredag
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
653NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttBeval
Skjærekapasitet / materiale5/32 "myk, 1/8" med hard, 5/64 "hard
Håndtere fargeOransje / Gul
HåndtakstypeIsolerte flerkomponentgrep, 1000 V.
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde25 / 32 "
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeVanadium elektrisk stål, smidd
IkkeparkeringNei
Nese TypeSmal
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)18.59
Skipets lengde (cm)2.31
Skipets bredde (cm)5.69
HS kode8203206060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaterialePris
KNIPEX 70 08 160 SBA Isolerte diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde | AA2MNN 10T985 70 08 160 SBA7.25 "5/32 "myk, 1/8" med hard, 3/32 "hardOransje / GulIsolerte flerkomponentgrep, 1000 V.Diagonale kuttere1"7 / 8 "Vanadium elektrisk stål, smidd730NOK
KNIPEX 74 21 200 isolerte diagonalkuttere 10 tommers lengde | AA2MPE 10U002 +74 21 200 XNUMX10 "1/8 "Piano, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard WireOransje / GulIsolerte flerkomponentgrep, 1000 V.Diagonal kutter1"1 1 / 16 "Krom Vanadium Kraftig stål, smidd664NOK
KNIPEX 74 08 250 SBA isolerte diagonalkuttere 10 tommers lengde | AB9MLB 2DZD2 74 08 250 SBA10 "1/8 "Piano, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard WireRød med gule striperErgonomisk isolert putehåndtak med dobbelt materialeDiagonale kuttere7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadium Steel1 011 NOK
KNIPEX 74 08 200 SBA Isolerte diagonalkuttere 1-1/16 tommers bredde | AB9MLG 2DZD7 74 08 200 SBA8"3/32 "Piano, 1/8" Hard, 11/64 "MediumRød med gule striperErgonomisk isolert putehåndtak med dobbelt materialeDiagonale kuttere7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadium Steel924NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 70 02 180 Isolerte diagonalkuttere 6-1/4 tommers lengde
653NOK / enhet