Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 46 23 A21 Tang Vinklet 0.071 Tommer Diameter 6-3/4 Tommer Lengde | AH8JRX 38UT73

KNIPEX 46 23 A21 tang Vinklet 0.071 tomme Diameter 6-3/4 tomme Lengde

På lager
Vare: AH8JRX Modell: 46 23 A21Kryssreferanse: 38UT73

Få tak i det April 25, Torsdag
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For aksel Dia.13 å 60 mm
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPlast dyppet
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall stykker1
Total lengde6.75 "
VårreturNei
StilEkstern
Spissvinkel (grader)90 Degrees
Tips Dia.0.071 "
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturStilTips størrelseTips TypetypenPris
KNIPEX 44 10 J5 Sikringstenger Innvendig Rett 11-13/16boring | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nei--RettIntern3 264 NOK
KNIPEX 44 10 J6 Sikringstenger Innvendig boring 9-15/16 Til 15-3/4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Nei--RettIntern3 638 NOK
KNIPEX 46 10 A5 Sikringstenger Utvendig aksel 5 Til 11-13/16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Ja--RettEkstern3 336 NOK
KNIPEX 46 10 A6 Sikringstang utvendig aksel 9-15/16 - 15-3/4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Ja--RettEkstern3 237 NOK
KNIPEX 46 11 G0 Sikringstenger utvendig aksel 1/64 Til 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 G05.5 "-1/64 til 5/32 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer672NOK
KNIPEX 46 11 G1 Sikringstenger utvendig aksel 5/32 Til 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 G15.5 "-5/32 til 9/32 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer388NOK
KNIPEX 46 11 G2 Sikringstenger Utvendig aksel 3/16 Til 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 G25.5 "-3/16 til 1/2 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 46 23 A21 tang Vinklet 0.071 tomme Diameter 6-3/4 tomme Lengde
580NOK / enhet