Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 35 32 G Nålestang 135-5 / 1 4/7 Kjeve | AA8KUB 2N10

KNIPEX 35 32 135 G nåletang 5-1/4 7/8 kjeve

På lager
Vare: AA2KUB Modell: 35 32 135 GKryssref: 10N887
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
707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD nåletang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeRødt og blått
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
KjeftetypeGlatt
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning1-1 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.25 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde5 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)13.49
Skipets bredde (cm)7.01
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturTether i standTips BreddePris
KNIPEX 22 08 160 SBA Nålestang 6-1 / 4 Glatt kjeve | AA2KTP 10N851 22 08 160 SBAVerktøystål med høyt karbon7/64 "Medium Hard Wire, 1/16" Hard WireRød og gul1.187 "6.25 "NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1.375 "698NOK
KNIPEX 25 08 160 SBA nåletang 6-1 / 4 takket kjeve | AA2KTQ 10N857 25 08 160 SBAVerktøystål med høyt karbon7/64 "Med Hard, 1/16" HardRød og gul1.187 "6.25 "NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "688NOK
KNIPEX 34 32 130 Elektroniske grepetenger 5-1 / 4 In | AA2KTX 10N883 +34 32 130 XNUMXSmidd kulelagerstål av høy kvalitetIkke spesifisertBlå og grå1-1 / 16 "5.25 "JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 32 "1 053 NOK
KNIPEX 98 62 02 Isolert nåletang 8-21 / 32 tommer | AG9RGP 21XK06 +98 62 02 XNUMXPlast og forsterket glassfiber3/32 "Medium Hard Wire, 1/8" Hard WireRød / Gul1-1 / 16 "8 21 / 32 "NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 64 "516NOK
KNIPEX 9O 21-150 SBA Nåletang 8 Tommer takket | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAChrome Vanadium SteelIkke spesifisertRød1-1 / 16 "8"NeiIkke tether i stand5 / 64 "773NOK
KNIPEX 08 22 145 T BKA Nåletang, 1 1/4 tomme Maks kjeveåpning, 5 3/4 tommer Totallengde | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------797NOK
KNIPEX 08 21 145 SBA Nåletang, 1 1/4 tomme Maks kjeveåpning, 6 tommer totallengde | CR7JXA 54JD57 08 21 145 SBA--------665NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 35 32 135 G nåletang 5-1/4 7/8 kjeve
707NOK / enhet