Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 26 13 200 Long Nose Plier 8 Tommer takket | AH8JQK 38UT37

KNIPEX 26 13 200 Langnesetang 8 Tommer takket

På lager
Vare: AH8JQK Modell: 26 13 200Kryssreferanse: 38UT37

Få tak i det April 30, tirsdag
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nese tang
Skjærekapasitet / materiale1/8 "Medium Hard Wire, 5/64" Hard Wire
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3"
Kjevebredde5 / 8 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Kjeveåpning1"
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1724
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTips BreddeHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddePris
KNIPEX 25 01 160 SBA Tang med lang nese 6-1 / 4 tommer serrated | AH8JQG 38UT34 25 01 160 SBA6.25 "7/64 "Medium Hard Wire, 1/16" Hard WireRød3 / 32 "dyppetLang nese tang1 31 / 32 "3 / 8 "552NOK
KNIPEX 25 01 160 Long Nose Plier 6-1/4 Inch takket | AH8JQH 38UT35 +25 01 160 XNUMX6.25 "7/64 "Medium Hard Wire, 1/16" Hard WireRød3 / 32 "dyppetLang nese tang1 31 / 32 "3 / 8 "507NOK
KNIPEX 25 03 Tang med lang nese 125 tommers serrert | AH5JQJ 8UT38 +25 03 125 XNUMX5"7/64 "Medium Hard Wire, 1/16" Hard WireRød1 / 16 "dyppetLang nese tang1 1 / 16 "17 / 64 "566NOK
KNIPEX 26 15 200 Long Nose Plier 8 Tommer takket | AH8JQL 38UT38 +26 15 200 XNUMX8"1/8 "Medium Hard Wire, 5/64" Hard WireBlå / Rød1 / 8 "ergonomiskLang nese tang3"11 / 16 "896NOK
KNIPEX 27 01 160 Langnesetang 6-13/64 tommer takket | AH8JQM 38UT39 +27 01 160 XNUMX6 13 / 64 "3/32 "Medium Hard Wire, 1/8" Hard WireRød3 / 32 "dyppetLang nese tang1 31 / 32 "3 / 8 "805NOK
KNIPEX 30 13 160 Langtangstang 6-1 / 4 tommer serrated | AH8JQN 38UT40 +30 13 160 XNUMX6.25 "3/32 "Medium Hard Wire, 1/8" Hard WireRød1 / 8 "dyppetLang nese tang1 31 / 32 "3 / 8 "669NOK
KNIPEX 30 33 Langtangstang 160-6 / 1 tommers glatt | AH4JQP 8UT38 +30 33 160 XNUMX6.25 "3/32 "Medium Hard Wire, 1/8" Hard WireRød3 / 32 "dyppetLang nese tang1 31 / 32 "3 / 8 "582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 26 13 200 Langnesetang 8 Tommer takket
720NOK / enhet