Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS JTH4E10 sekskantnøkkel, 5/32 tommer 4 tommers lengde | AF2ALM 6PPC6 / 33656-0

KLEIN TOOLS JTH4E10 sekskantnøkkel, 5/32 tommer 4 tommers lengde

På lager
Vare: AF2ALM Modell: JTH4E10Kryssref: 6PPC6 / 33656-0
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde4"
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishMatte
Håndtere fargeRød / Svart
Handle Lengde3.125 "
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPE
Håndtakstypeergonomisk
SAE eller metriskSAE
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 32 "
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110060
OpprinnelseslandSI

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KLEIN TOOLS JTH4E12 sekskantnøkkel, 7/32 tommer sekskantstørrelse, T-håndtak | CE4VWM 33658-4 JTH4E12Sekskantnøkkel161NOK
KLEIN TOOLS JTH4E13 sekskantnøkkel, 1/4 tommers sekskantstørrelse, T-håndtak | CE4VWN 33659-1 JTH4E13Sekskantnøkkel167NOK
KLEIN TOOLS JTH4E14 Sekskantnøkkel, 5/16 tommers sekskantstørrelse, T-håndtak | CE4VWP 33660-7 JTH4E14Sekskantnøkkel190NOK
KLEIN TOOLS JTH4E15 sekskantnøkkel, 3/8 tommers sekskantstørrelse, T-håndtak | CE4VWQ 33661-4 JTH4E15Sekskantnøkkel219NOK
KLEIN TOOLS JTH4E17 Sekskantnøkkel, 1/2 tommers sekskantstørrelse, T-håndtak | CE4VWR 33662-1 JTH4E17Sekskantnøkkel367NOK
KLEIN TOOLS JTH6E13BE Ball End Hex Key, Bladlengde 6 inch, Hex Size 1/4 Inch | CE4XYP 33692-8 JTH6E13BESekskantnøkkel200NOK
KLEIN TOOLS JTH6E09BE Ball End Hex Key, Bladlengde 6 inch, Hex Size 9/64 Inch | CE4XYW 33688-1 JTH6E09BESekskantnøkkel161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS JTH4E10 sekskantnøkkel, 5/32 tommer 4 tommers lengde
86NOK / enhet