Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D507-10 justerbar skiftenøkkel, 1.3125 tommers kjevekapasitet, kromdypet | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7

KLEIN TOOLS D507-10 justerbar skiftenøkkel, 1.3125 tommers kjevekapasitet, neddykket i krom

På lager
Vare: AB9HUM Modell: D507-10Kryssreferanse: 2DEZ2 / 67531-7

Få tak i det April 26, Fredag
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
FinishFull polert krom
HandlePlast dyppet
Kjeve kapasitet1-5 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Total lengde10.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204120000
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetTotal lengdePris
KLEIN TOOLS D507-12 Justerbar skiftenøkkel, 1.5 tommers kjevekapasitet, kromdypet | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8 D507-121.5 "12.375 "1 037 NOK
KLEIN TOOLS D507-6 justerbar skiftenøkkel, 0.94 tommers kjevekapasitet, kromdyppet | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "507NOK
KLEIN TOOLS D507-8 justerbar skiftenøkkel, 1.125 tommers kjevekapasitet, kromdyppet | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7 D507-81.125 "8.375 "561NOK
KLEIN TOOLS D5098 justerbar skiftenøkkel, ekstra bred kjeve, 1.5 tommers kjevekapasitet | CE4VUV D5098--686NOK
KLEIN TOOLS D86930 Vendbar kjeve/justerbar rørnøkkel, 10 tommers størrelse | CE4WXN 69074-7 D86930--773NOK
KLEIN TOOLS D86932 Slim Jaw justerbar skiftenøkkel, 4 tommers størrelse | CE4WXP 69075-4 D86932--601NOK
KLEIN TOOLS D86934 Slim Jaw Justerbar skiftenøkkel, 6 tommers størrelse | CE4WXQ 69076-1 D86934--654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D507-10 justerbar skiftenøkkel, 1.3125 tommers kjevekapasitet, neddykket i krom
710NOK / enhet