Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D220-7 Isolert diagonal kutter, 7-11/16 tommer total lengde, 1 tommers kjevelengde | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7

KLEIN TOOLS D220-7 isolert diagonal kutter, 7-11/16 tommer total lengde, 1 tomme kjevelengde

På lager
Vare: AB9JFZ Modell: D220-7Kryssref.: 2DGZ6 / 72030-7

Få tak i det April 26, Fredag
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerte diagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materialeKutter kobberledninger som brukes i de fleste elektriske applikasjoner
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1"
Kjevebredde31 / 32 "
MaterialeU.S. Steel
IkkeparkeringNei
Nese TypeKonisk
Total lengde7 11 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeHåndtakstypeSakKjeve LengdePris
KLEIN TOOLS D228-7 isolert diagonalkutter, 7-1/8 tommers totallengde, 13/16 tommers kjevelengde | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "RødNei-dyppetIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "570NOK
KLEIN TOOLS D220-7-INS Isolert diagonal kutter, 7-11/16 tommer Total lengde | AB2NXD 1N091 / 72031-4 D220-7-INS7 11 / 16 "-Bright OrangeNei-Høydielektrisk hvitt indre lag, flammehemmende slagfast ytre lagIsolerte diagonale kuttere1"1 306 NOK
KLEIN TOOLS D228-8-INS Isolert diagonal kutter, 8-1/4 Total lengde, 1-3/16 tommers kjevebredde | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Bright OrangeNei-Høydielektrisk hvitt indre lag, flammehemmende slagfast ytre lagIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "1 111 NOK
KLEIN TOOLS D248-8-INS Isolert diagonal kutter, 8-1/4 Total lengde, 1-3/16 tommers kjevebredde | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Bright OrangeNei-Høydielektrisk hvitt indre lag, flammehemmende slagfast ytre lagIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "1 140 NOK
KLEIN TOOLS D227-7C Isolert diagonal skjæretang, 7-11/16 tommer Total lengde | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Skjærer presist sprøytestøpesprøyter, porter og annen plastRødJa-dyppetIsolerte diagonale kuttere1"1 019 NOK
KLEIN TOOLS D240-6 isolert diagonalkutter, 6-1/8 tommers totallengde | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / kobber, myk, hard og pianotrådRød / GulNei15 / 32 "ergonomiskIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "797NOK
KLEIN TOOLS D244-5C isolert diagonalkutter, 5.063 tommer totallengde | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / kobber, myk hard og pianotrådRød / GulNei15 / 32 "ergonomiskIsolerte diagonale kuttere13 / 16 "769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D220-7 isolert diagonal kutter, 7-11/16 tommer total lengde, 1 tomme kjevelengde
595NOK / enhet