Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D210-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 Inch Total Length, 13/16 Inch Jaw Length | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6

KLEIN TOOLS D210-6C presisjon diagonal kutter, 6-1/8 tommer total lengde, 13/16 tommer kjevelengde

På lager
Vare: AB9JFX Modell: D210-6CKryssref.: 2DGZ4 / 72206-6
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsdiagonale kuttere
KuttSemi Flush
Skjærekapasitet / materialeBeskjær plast eller kretskort
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde13 / 16 "
Kjevebredde11 / 16 "
MaterialeU.S. Steel
IkkeparkeringNei
Nese TypeKonisk
Total lengde6.125 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningKuttSkjærekapasitet / materialeTotal lengdeVårreturTips BreddeSpenningsverdierHåndtere fargePris
KLEIN TOOLS D202-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 Inch Total Length, 13/16 Inch Jaw Length | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Flush13 / 16 "6.125 "Ja-Ikke rangertRød651NOK
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Precision Diagonal Cutter, 8 tommers total lengde, 13/16 tommers kjevelengde | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Flush-8"Nei-1000VBright Orange1 328 NOK
KLEIN TOOLS D202-6 Precision Diagonal Cutter, 6-5/16 Inch Kjeve Lengde | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "Flush6 AWG / kobber, myk, medium, hard og pianotråd6 5 / 16 "Nei13 / 32 "1000VRød / Gul635NOK
KLEIN TOOLS D209-4C Presisjonsdiagonal kutter, 4 tommers kjeftelengde | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "Semi Flush6 AWG / kobber, myk, medium, hard og pianotråd4"Nei15 / 32 "1000VRød / Gul708NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D210-6C presisjon diagonal kutter, 6-1/8 tommer total lengde, 13/16 tommer kjevelengde
799NOK / enhet