Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 65160 Muttertrekkersett, metrisk, putegrep, 7-delt | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 Mutterdriversett, metrisk, putegrep, 7-delt

På lager
Vare: AB9JDD Modell: 65160Kryssref.: 2DGN2 / 65160-1

Få tak i det April 25, Torsdag
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
989NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutter driver sett
FARGESvart
FargekodeSvart, brun, rød, oransje, gul, grønn og blå
HandleHåndtak for putehåndtak
Håndtere fargeGul med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm
Hex størrelse5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Antall stykker7
Total lengde6.75 "
SAE eller metriskMetric
ShaftHul
Skaftlengde3"
SkaftmaterialeUS Steel
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205598000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Metrisk mutterdriversett av høy kvalitet laget av varmebehandlet, herdet stål
    • Kan lett passe på lange bolter og pigger
    • 3-tommers lang hul aksel for å tillate arbeid på stablede kretskort
    • Putegrepshåndtak for maksimal komfort og høyt dreiemoment, og innvendige flenser for et solid og vridningsbestandig akselanker
    • Tips-Ident for raskt å identifisere mutterdriver og størrelse

Produktvarianter

ProduktModellShaftFargekodeHandleSkaftlengdeSkaftmaterialeHexHex størrelseAntall stykkerPris
KLEIN TOOLS 646M muttertrekkersett, hul, 6 tommers skaftlengde, 2 stykker | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646MHul, kromRød og gulPutehåndtak6"Stål1/4 og 5/16 "1/4 ", 5/16"2439NOK
KLEIN TOOLS 647 muttertrekkersett, 7 deler | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Hul, kromFargekodede håndtakPutehåndtak6"Stål3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"71 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 65160 Mutterdriversett, metrisk, putegrep, 7-delt
989NOK / enhet