KLEIN TOOLS 55452RTB rullende verktøyveske, 24 lommer, 19 x 12-1/2 tommers størrelse | AG9ZLV 23NN65 / 55452-0

KLEIN TOOLS 55452RTB rullende verktøyveske, 24 lommer, 19 x 12-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AG9ZLV Modell: 55452RTBKryssref: 23NN65 / 55452-0

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRulleverktøyveske
Grunnleggende materialepolyester
Lukk TypeGlidelås
FARGEBlack
Materiale600D Polyester
Antall innerlommer14
Antall utvendige lommer10
Antall stykker1
Antall lommer24
Generell dybde12.5 "
Total høyde14 "
Samlet bredde19 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.395
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)34.54
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tradesman Pro rullende verktøypose designet for å enkelt kurere verktøy og utstyr
    • Laget av sterkt 600D polyester materiale med glidelåslukking for å tåle tøffe forhold og har en forsterket metallåpning for enkel lasting / lossing
    • Har 24 lommer (14 på innsiden og 10 på utsiden) og 6 tommers hjul, sammen med et uttrekkbart teleskophåndtak for enkel bærbarhet
    • Skulderstropper gir mobilitet mens du er på farten mens den støpte sparkeplaten beskytter vesken mot elementer

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 55452RTB rullende verktøyveske, 24 lommer, 19 x 12-1/2 tommers størrelse
3 407 NOK / enhet