Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 5539CPAK Glidelåsposesett 10x3-1/2x8 In | AC6VQP 36L229 / 55264-9

KLEIN TOOLS 5539CPAK Glidelåsposesett 10x3-1/2x8 In

På lager
Vare: AC6VQP Modell: 5539CPAKKryssref: 36L229 / 55264-9
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett med glidelås
Grunnleggende materialeLerret
Lukk TypeGlidelås
FARGERød / blå / gul
Dybde3.5 "
Høyde8"
Materiale# 8 Lerret
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
Antall stykker3
Antall lommer1 stk.
Generell dybde3.5 "
Total høyde8"
Samlet bredde10 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode4202926091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeFARGEDybdeSamlet breddeBreddeHøydeMaterialeAntall stykkerPris
KLEIN TOOLS 5140 Glidelåsveskesett 12-1/2 x 1/4 x 7 tommer 4 lommer | AB4HPP 1YBP8 / 55367-7 51407"Oransje / Oliven / Gul / Kongeblå1"12.5 "12.5 "7"# 10 Lerret4863NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 5539CPAK Glidelåsposesett 10x3-1/2x8 In
734NOK / enhet