Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 512115 Hanskepose, 15 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VTB 36L266

KLEIN TOOLS 512115 Hanskeveske, 15 x 8 x 2-3/4 til 5-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AC6VTB Modell: 512115Kryssreferanse: 36L266

Få tak i det April 25, Torsdag
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanskeveske
Grunnleggende materialeLerret
Lukk TypeSnap
FARGENaturlig
Dybde8"
Høyde2 3/4 til 5 1/2 "
Materiale# 4 Lerret
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
Antall stykker1
Antall lommer1
Generell dybde8"
Total høyde2 3/4 til 5 1/2 "
Samlet bredde15 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode4202920805
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeTotal høydeSamlet breddeBreddePris
KLEIN TOOLS 5121-19 Hanskepose, 8 x 8 x 19 tommer, 1 lomme | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2 5121-1919 "# 4 Lerret19 "8"8"625NOK
KLEIN TOOLS 512417 Hanskepose, 17 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 til 5 1/2 "# 8 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "17 "17 "596NOK
KLEIN TOOLS 512415 Hanskepose, 15 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 til 5 1/2 "# 8 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "15 "15 "578NOK
KLEIN TOOLS 512419 Hanskepose, 19 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 til 5 1/2 "# 8 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "19 "19 "601NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 512115 Hanskeveske, 15 x 8 x 2-3/4 til 5-1/2 tommers størrelse
589NOK / enhet