Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK OLR-5M kanalhus LR 1 1/2 tommer formbart jern | AC2VGB 2NB45

KILLARK OLR-5M kanalhus LR 1 1/2 tommer formbart jern

På lager
Vare: AC2VGB Modell: OLR-5MKryssref: 2NB45

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
641NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
AldersgruppeVoksen
Tilbake TypeFlate
KroppsstilLR
Kapasitet36.0 cu. i.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 7
KjønnUnisex
Farlig plasseringsklasseJa
Navstørrelse1-1 / 2 "
MaterialeFormbart jern
Størrelse8 1 / 8 "x 3 1 / 2" x 2 3 / 4 "
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307193085
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetFarlig plasseringsklasseNavstørrelseSakPris
KILLARK OC-2M kanalhus C 3/4 tommer formbart jern | AC2VDG 2NA78 OC-2MC7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Rørledning214NOK
KILLARK OC-3M kanalhus C stil 1 tommer formbart jern | AC2VDJ 2NA80 OC-3MC12.0 cu. i.Ja1"Rørledning324NOK
KILLARK OC-4M kanalhus C 1 1/4 tommer formbart jern | AC2VDL 2NA82 OC-4MC32.0 cu. i.Ja1-1 / 4 "Rørledning498NOK
KILLARK OC-5M kanalhus C 1 1/2 tommer formbart jern | AC2VDN 2NA84 OC-5MC36.0 cu. i.Ja1-1 / 2 "Rørledning641NOK
KILLARK OLB-2M kanalhus LB 3/4 tommer formbart jern | AC2VEY 2NB12 OLB-2MLB7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Rørledning208NOK
KILLARK OLL-1M kanalhus LL 1/2 tommer formbart jern | AC2VFH 2NB25 OLL-1MLL4.0 cu. i.Ja1 / 2 "Rørledning195NOK
KILLARK OLL-3M kanalhus LL 1 tommer formbart jern | AC2VFL 2NB29 OLL-3MLL12.0 cu. i.Ja1"Rørledning324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK OLR-5M kanalhus LR 1 1/2 tommer formbart jern
641NOK / enhet