Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK MF-90-1WW Mann Til Hun 90 graders albue Farlig plassering 1/2 tomme aluminium | AA2JZP 10N053

KILLARK MF-90-1WW hann til kvinne 90 graders albue Farlig plassering 1/2 tomme aluminium

På lager
Vare: AA2JZP Modell: MF-90-1WWKryssref: 10N053
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann til kvinne 90 graders albue
FARGEGrå
Rørstørrelse1 / 2 "
TilkoblingMann til kvinne
Lengde11 / 16 "
MaterialeKobberfritt aluminium
Underkategorialbuene
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)17.48
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeMaterialePris
KILLARK MF-90-2WW Mann Til Kvinne 90 graders albue Farlig plassering 3/4in jern | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Kobberfritt aluminium357NOK
KILLARK BL-90-1WW Mann Til Hun 90 graders albue Farlig plassering 1/2 tomme aluminium | AA2JZW 10N065 BL-90-1WW1 / 2 "2.25 "Kobberfritt aluminium315NOK
KILLARK BL-90-2WW Mann Til Kvinne 90 graders albue Farlig plassering 3/4in jern | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Kobberfritt aluminium388NOK
KILLARK MF-90-1MWW Mann - Kvinne 90 graders albue Farlig plassering 1/2 tomme jern | AF6FUQ 10N055 MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "Stryke615NOK
KILLARK MF-90-2MWW Hann - Kvinne 90 graders albue Farlig plassering 3/4 tommers aluminium | AF6FUR 10N056 MF-90-2MWW3 / 4 "7 / 8 "Stryke663NOK
KILLARK BL-90-1MWW Mann - Kvinne 90 graders albue Farlig plassering 1/2 tomme jern | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Stryke465NOK
KILLARK BL-90-2MWW Mann - Kvinne 90 graders albue Farlig plassering 3/4 tommers jern | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Stryke620NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK MF-90-1WW hann til kvinne 90 graders albue Farlig plassering 1/2 tomme aluminium
327NOK / enhet