Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCF 2NA25

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang

På lager
Vare: AC2VCF Modell: FSC-1MKryssreferanse: 2NA25

Få tak i det April 30, tirsdag
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
771NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCast-enhetsboks
Boks TypeGrunt fôr gjennom
BrakettypeKabelsko
Kapasitet18 Cu.In.
FARGESølv
Dybde2"
Hub1/2 tommer
Navstørrelse1 / 2 "
Lengde6.38 "
MaterialeFormbart jern
Monteringshull OC2.12 inn.
Antall gjenger1
Antall inntak2
typenFSC
Bredde2.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536908030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenBoks TypeKapasitetBreddeDybdeNavstørrelseLengdeAntall gjengerPris
KILLARK 2FS-2M Box Cast Device 2 Gang | AC2UUK 2MY66 2FS-2MFSGrun blindvei32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "2981NOK
KILLARK 2FSC-2M Box Cast Device 2 Gang | AC2UUL 2MY67 2FSC-2MFSCGrunt fôr gjennom32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2883NOK
KILLARK FD-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBX 2NA17 FD-1MFDDyp blindvei28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1797NOK
KILLARK FD-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBY 2NA18 FD-2MFDDyp blindvei28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1725NOK
KILLARK FDC-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBZ 2NA19 FDC-1MFDCDeep Feed Thru28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "6.38 "1616NOK
KILLARK FDC-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCA 2NA20 FDC-2MFDCDeep Feed Thru28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1709NOK
KILLARK FDS-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCB 2NA21 FDS-2MFDSDyp28 Cu.In.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang
771NOK / enhet