Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK FSBCM Deksel Enkel Gang Med Pakning | AC2VCE 2NA24

KILLARK FSBCM Deksel Enkel Gang Med Pakning

På lager
Vare: AC2VCE Modell: FSBCMKryssreferanse: 2NA24

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGESølv
DekkmaterialeFormbart jern
Dybde1 / 8 "
Høyde4 41 / 64 "
LokkstilIngen lokk
MonteringsboksFS eller FD værbestandige bokser
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-vurdering3
Antall gjenger1
Bredde2.89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7326908595
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeDybdeBreddePris
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62 1FAAluminum1 / 8 "2.89 "118NOK
KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UUG 2MY63 1FBAluminum1 / 8 "2.89 "119NOK
KILLARK 1FT Cover Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAluminum1 / 8 "2.89 "103NOK
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAluminum1.25 "2.89 "840NOK
KILLARK FCLA2 værbestandig deksel aluminium | AF9JCP 2NA15 FCLA2Aluminum1.25 "2 57 / 64 "1 120 NOK
KILLARK FCL-GF værbestandig deksel vertikalt aluminium | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAluminum3 / 4 "2 57 / 64 "790NOK
KILLARK FZ8647 Værbestandig deksel vertikalt aluminium | AF9JCR 2NA29 FZ8647Aluminum1.5 "2 57 / 64 "1 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK FSBCM Deksel Enkel Gang Med Pakning
297NOK / enhet