Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK ENY-2M Monteringsforsegling 3 / 4in | AC2UVN 2MY99

KILLARK ENY-2M Fitting Tetning 3/4in

På lager
Vare: AC2UVN Modell: ENY-2MKryssref: 2MY99
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmontering
FARGESølv
Rørstørrelse3 / 4 "
TilkoblingKvinne til Kvinne
Lengde4 1 / 16 "
MaterialeStryke
UnderkategoriTetningsbeslag
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8547900040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeMaterialePris
KILLARK ENY-1 Monteringsforsegling 1 / 2in | AC2UVK 2MY96 ENY-11 / 2 "3 15 / 16 "Aluminum545NOK
KILLARK ENY-1M Monteringsforsegling 1 / 2in | AC2UVL 2MY97 ENY-1M1 / 2 "3 15 / 16 "Stryke558NOK
KILLARK ENY-2 Monteringsforsegling 3 / 4in | AC2UVM 2MY98 ENY-23 / 4 "4 1 / 16 "Aluminum349NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK ENY-2M Fitting Tetning 3/4in
657NOK / enhet